Cooper Securite - Luminaire SC 220 Vcc - Fluorescent 8 W - 230 lm - Debrochable IP41-IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 230 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 8 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191213084
Réf. Sonepar
00037121308
Réf. Fournisseur
LUM21308
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
230 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
8 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...220 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
330 mm
largeur d'encastrement
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
longueur d’encastrement
330 mm
Luminaire SC 220 Vcc - Fluorescent 8 W - 230 lm - Debrochable IP41-IK08