Cooper Securite - Module interconnexion radio radioLINK pour Ei605C-FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
interconnectable par radio (en option) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00043135203
Réf. Fournisseur
NUG35203
Réf. Commerciale
Cooper Securite
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Oui
mode de pose
montage en saillie
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Oui
nombre max. interconnectable
12
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
alcaline
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
125 mm
largeur
125 mm
hauteur
60 mm
diamètre
125 mm
couleur
autre
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
Module interconnexion radio radioLINK pour Ei605C-FR