Cooper Securite - Pack accus 4x6V/8AH - BOIT I pour Planete 45 et 45 ES - LUM11080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
longueur - 0.001 mm
largeur - 0.001 mm
bloc d'accus - Oui
utilisation dans la zone Ex - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191110802
Réf. Sonepar
00037111088
Réf. Fournisseur
LUM11080
Réf. Commerciale
Cooper Securite
tension nominale:
24 V
longueur:
0.001 mm
largeur:
0.001 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
5280 g
Pack accus 4x6V/8AH - BOIT I pour Planete 45 et 45 ES LUM17114 et LUM17115
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.