Cooper Securite - Pack accus Li Ion 3,6V/0,6Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 3.6 V
capacité - 620 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105686
Réf. Sonepar
06226110568
Réf. Fournisseur
LUM10568
Réf. Commerciale
Cooper Securite
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
3.6 V
capacité
620 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
AA
nombre de cellules
1
modèle
lithium-ion
longueur
92 mm
hauteur, borne comprise
17.5 mm
largeur
14.35 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...50 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
237 g
Pack accus pour maintenance des blocs ADR/CGLine+ CrystalWay version normale (20m)