Cooper Securite - Pack batterie LifePo 3,2V / 0,6Ah pour ULTRALED 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3.2 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191807399
Réf. Sonepar
06226180739
Réf. Fournisseur
FT-BAT1
Réf. Commerciale
Cooper Securite
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3.2 V
capacité
600 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
AA
nombre de cellules
2
modèle
lithium-ion
longueur
50.5 mm
hauteur, borne comprise
130.5 mm
largeur
15 mm
diamètre
15 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
adapté à une charge rapide
Non
poids
1 g
Pack batterie LifePo 3,2V / 0,6Ah pour ULTRALED 2-45, ULTRALED 2-45 ES, ULTRALED 2-8 et ULTRALED 2-8 ES