Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 20m PMR Bas
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105815
Réf. Sonepar
06226110581
Réf. Fournisseur
LUM10581
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
vers le bas
longueur
200 mm
largeur
100 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Pictogramme CrystalWay 20m PMR Bas