Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Bas Droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas à droite
longueur - 300.2 mm
largeur - 151.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191607197
Réf. Sonepar
06226160719
Réf. Fournisseur
LUM10973
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
vers le bas à droite
longueur
300.2 mm
largeur
151.8 mm
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
30 m
Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Bas Droite