Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Droite

Cooper Securite - Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Droite

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - droite

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191807245

Réf. Sonepar

06226180724

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-DMR

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme

autre

direction

droite

longueur

208 mm

largeur

102.5 mm

bilatéral

Non

épaisseur de matériau

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme

20 m

Picto PMR pour gammes ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Droite