Cooper Securite - Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Bas
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
direction - vers le bas
longueur - 208 mm
largeur - 102.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191807269
Réf. Sonepar
06226180726
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-DMD
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
autre
direction
vers le bas
longueur
208 mm
largeur
102.5 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Picto PMR pour gammes ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Bas