Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec camion de pompier flèche vers le bas

Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec camion de pompier flèche vers le bas

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le bas

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191807085

Réf. Sonepar

06226180708

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-RWD

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme

itinéraire de secours

direction

vers le bas

longueur

208 mm

largeur

102.5 mm

bilatéral

Non

épaisseur de matériau

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme

20 m

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole sortie camion de pompier, flèche vers le bas (ISO7010-E017)