Cooper Securite - PLANETE 2-220/400 ES CG-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pictogramme inclus - Non
couleur du boîtier/corps - autre
largeur - 86 mm
hauteur/profondeur - 34 mm
longueur - 231 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191812874
Réf. Sonepar
06226181287
Réf. Fournisseur
LUM22765
Réf. Commerciale
Cooper Securite
pictogramme inclus
Non
couleur du boîtier/corps
autre
largeur
86 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
231 mm
PLANETE 2 - Luminaire d'ambiance étanche source centrale - ADRESSABLE technologie CG-S - IP66 IK07