Cooper Securite - PLANETE 2-220/45 ES CG-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
source lumineuse fournie - Non
largeur - 125 mm
hauteur/profondeur - 34 mm
longueur - 231 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191812867
Réf. Sonepar
06226181286
Réf. Fournisseur
LUM22725
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
autre
source lumineuse fournie
Non
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
231 mm
PLANETE 2 - Luminaire d'évacuation étanche source centrale - ADRESSABLE technologie CG-S - IP66 IK07