Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Securite - PLANETE 220-400

Cooper Securite - PLANETE 220-400

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 6.4 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191221294

Réf. Sonepar

00037122129

Réf. Fournisseur

LUM22129

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

6.4 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

32

nombre de têtes de luminaire

32

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...220 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

largeur

90 mm

hauteur/profondeur

38 mm

longueur

280 mm

largeur d'encastrement

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

38 mm

longueur d’encastrement

280 mm

Luminaire 100% LEDs anti-panique 220 Vcc-ca, IP42 IK08, Flux 400 lms, Conso 9,9 VA 6,4W