Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Securite - PLANETE 220-45 CG-S

Cooper Securite - PLANETE 220-45 CG-S

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 1.7 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191221263

Réf. Sonepar

00037122126

Réf. Fournisseur

LUM22126

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

1.7 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

nombre de têtes de luminaire

2

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...220 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

105 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

214 mm

Luminaire 100% LEDs d'évacuation Adressable, technologie CG-S, aucun bus, IP43 IK08, Flux 45 lms, Conso 3,7 VA 1,7W

Les Atouts de la gamme :

; Les luminaires de la Gamme Planète sont éco-conçus. Ils offres un impact environnemental réduit et une faible consommation.