Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Securite - PLANETE 24-110-45 C

Cooper Securite - PLANETE 24-110-45 C

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 1.6 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191210120

Réf. Sonepar

00037121012

Réf. Fournisseur

LUM21012

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

1.6 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

nombre de têtes de luminaire

2

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...110 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

80 mm

hauteur/profondeur

74 mm

longueur

240 mm

largeur d'encastrement

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

74 mm

longueur d’encastrement

240 mm

Luminaire SC 24 à 110 Vcc - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Debrochable IP42/IK07

Les Atouts de l'article :

; Les luminaires PLANETE 45 C sont associables avec des sources centrales alternatives ou continues. La très faible consommation permet de réduire considérablement la capacité batterie de la source centrale. Plus de relampage annuel (utilisation de LEDs). De dimensions réduites ces luminaires s’intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).