Cooper Securite - PLANETE 24-48/400 DISC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 6 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191221324
Réf. Sonepar
00037000082
Réf. Fournisseur
LUM22132
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
6 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
25 mm
diamètre externe
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
23 mm
diamètre d'encastrement
164 mm
Luminaire série PLANETE pour source centrale. Luminaire d'ambiance DESIGN écologique. Pour sources centrales continues. 100% LED. Alimentation 24 à 48 Vdc. Flux assigné 400 lm - IP41 - IK07. Boitier ETA
Les Atouts de l'article:
Luminaire Ambiance - 100% LEDs. 360 lumens dans un disque de diamètre 190 ultra plat, 25mm. Discret, il respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment. Il s'intègre parfaitement dans le concept global d'éclairage. Son diamètre est égal à celui des downlights d'éclairage normal les plus répandus. L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif. L'option Cadre d'encastrement permet une intégration parfaite en plafond (montage rasant - épaisseur < 2 mm - couleur sur demande). La 1ère Gamme de Blocs d’Eclairage de Sécurité et LSC certifiée NF ENVIRONNEMENT.