Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Securite - RC 48-36

Cooper Securite - RC 48-36

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance du système - 44 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191210557

Réf. Sonepar

00037121055

Réf. Fournisseur

LUM21055

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP20

puissance du système

44 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

sans

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

lampe fluorescente

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

sans verrine

type de tension

DC

tension nominale (Un)

45...45 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe de protection

I

largeur

67 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

1230 mm

Luminaire SC 48 Vcc - Fluorescent 36 W - 2000 lm - Boitier tole IP 20-IK03