Cooper Securite - RCL 48-8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 230 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 8 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191210236
Réf. Sonepar
00037121023
Réf. Fournisseur
LUM21023
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
230 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
8 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
330 mm
largeur d'encastrement
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
longueur d’encastrement
330 mm
Luminaire SC 48 Vcc - Fluorescent 8 W - 230 lm - Debrochable IP41-IK08