Cooper Securite - SAT 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour un usage domotique - Oui
hauteur - 204 mm
largeur - 204 mm
profondeur - 65 mm
avec alimentation électrique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191320645
Réf. Sonepar
00043132064
Réf. Fournisseur
NUG32064
Réf. Commerciale
Cooper Securite
convient pour un usage domotique
Oui
hauteur
204 mm
largeur
204 mm
profondeur
65 mm
avec alimentation électrique
Oui
tension de fonctionnement
230 V
AT 10 défauts SAT