Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 8 Boucles - NUG31178

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 8 Boucles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de codes uniques - 256

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tableaux d'alarmes Type 4

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660191613921

Réf. Sonepar

06226000117

Réf. Fournisseur

NUG31178

Marque

Cooper Securite

nombre de codes uniques:

256

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

293 mm

largeur:

207 mm

profondeur:

49 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

45 mA

Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 8 Boucles