Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore et Lumineux SaME Planète - Messa. Enreg.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311858
Réf. Sonepar
00043000079
Réf. Fournisseur
NUG31185
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de courant
AC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.03 A
puissance
4 W
source lumineuse
LED
volume
90 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
sirène
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
avec contact
Non
fréquence du signal sonore
440...550 kHz
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore et Lumineux SaME Planète - Messa. Enreg.