Cooper Securite - ULTRALED 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.2 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191160432
Réf. Sonepar
00037000072
Réf. Fournisseur
LUM16043
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.2 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
280 mm
largeur d'encastrement
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
38 mm
longueur d’encastrement
280 mm
Bloc d'Ambiance SATI - Non permanent - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - Flux 400 lms - IP42-IK08 - Boitier ZETA