Cooper Securite - UNILED 2 24-48/400

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 3.6 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012539361572

Réf. Sonepar

06226936157

Réf. Fournisseur

LUM22550

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

3.6 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

sans

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...48 V

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe de protection

III

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

largeur

119 mm

hauteur/profondeur

49 mm

longueur

270 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

Luminaire d'ambiance 100% LED pour source centrale. Alimentation 24-48 Vdc. Flux assigné 400 lumens. IP42 IK07. Boitier A2.