Cooper Securite - UNILED 2 24-48/400 ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 3.6 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539361589
Réf. Sonepar
06226936158
Réf. Fournisseur
LUM22555
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
3.6 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe de protection
III
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
49 mm
longueur
270 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Luminaire d'ambiance 100% LED, étanche, pour source centrale. Alimentation 24-48 Vdc. Flux assigné 400 lumens. IP65 IK10. Boitier A2.