Cooper Securite - Web-Controller pour système CGLine+

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 212 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012539341611

Réf. Sonepar

06226934161

Réf. Fournisseur

40071361055

Réf. Commerciale

Cooper Securite

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

hauteur

60 mm

largeur

110 mm

longueur

212 mm

Web-Controller pour système CGLine+