Copaco - LED WT120C LED40S/840 PSU L1200 WT120L38/84L120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 41 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 142.258 kg CO2
EAN
8718291840480
Réf. Sonepar
04914184048
Réf. Fournisseur
WT120L38/84L120
Réf. Commerciale
Copaco
puissance du système
41 W
flux lumineux utile
4000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
96 mm
longueur
1223 mm
LED WT120C LED40S/840 PSU L1200 WT120L38/84L120