Corning - 44112-524 00 WIRE GUIDE RING, SIZE 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4059496519783
Réf. Sonepar
00034980885
Réf. Fournisseur
980885
Réf. Commerciale
Corning
modèle
support/guide de câbles
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
44112-524 00 WIRE GUIDE RING, SIZE 2