En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Corning - 557TG2 BAG,22-16 AWG DROP WIRE CONN GEL

Corning - 557TG2 BAG,22-16 AWG DROP WIRE CONN GEL

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • section nominale - 0.6...1.29 mm²

  • modèle - prise de tension

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - polycarbonate (PC)

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

4059496710814

Réf. Sonepar

00034000615

Réf. Fournisseur

1024391

Réf. Commerciale

Corning

nombre max. de conducteurs connectables

2

section nominale

0.6...1.29 mm²

modèle

prise de tension

remplissage de graisse contre la corrosion

Oui

matériau isolant

polycarbonate (PC)

couleur de l'isolant

gris

transparent

Non

diamètre externe max.

3...3 mm

température

-40...60 °C

commutation sans interruption

Non

557TG2 BAG,22-16 AWG DROP WIRE CONN GEL