Corning - AUFP.-GEH. "UNIFL?CHE",80X80 RW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042673203971
Réf. Sonepar
00034320397
Réf. Fournisseur
312414
Réf. Commerciale
Corning
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
0
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Non
avec insertion de raccord à écrou
Non
AUFP.-GEH. "UNIFL?CHE",80X80 RW