Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 500M 4 paires Gaine bleue

Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 500M 4 paires Gaine bleue

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7A (TIA)

  • couleur de gaine - bleu

  • surface du conducteur - nu

Minimum d'achat

  • 12000 unité(s)

EAN

4042673974338

Réf. Sonepar

00034397433

Réf. Fournisseur

1264727

Réf. Commerciale

Corning

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

catégorie

7A (TIA)

couleur de gaine

bleu

surface du conducteur

nu

taille AWG

23

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

7.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

79 %

classe de séparation selon EN 50174-2

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 500 mètres 4 paires Bleu