Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue

Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7A (TIA)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4042673577508

Réf. Sonepar

00034357750

Réf. Fournisseur

1264664

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

catégorie

7A (TIA)

couleur de gaine

bleu

taille AWG

22

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

tresse

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

7.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

77 %

classe de séparation selon EN 50174-2

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu