Corning - Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 Fca 500M 4 paires Gaine Noire - 1048796

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 Fca 500M 4 paires Gaine Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - noir

  • surface du conducteur - nu

  • taille AWG - 24

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496912201

Réf. Sonepar

00034000720

Réf. Fournisseur

1048796

Réf. Commerciale

Corning

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5E

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-60...60 °C

valeur NVP:

74 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

36 kg/km

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 CPR Fca 500 mètres 4 paires Noir

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 CPR Fca 500 mètres 4 paires Noir