Corning - Câble Catégorie 5E SF/UTP PVC AWG24 Eca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1048733

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 5E SF/UTP PVC AWG24 Eca 1000M 4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496941096

Réf. Sonepar

00034000715

Réf. Fournisseur

1048733

Marque

Corning

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5E

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

74 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

45 kg/km

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E SF/UTP PVC AWG24 CPR Eca 1000 mètres 4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E SF/UTP PVC AWG24 CPR Eca 1000 mètres 4 paires Bleu