Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1048791

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.258 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496912119

Réf. Sonepar

00034000716

Réf. Fournisseur

1048791

Marque

Corning

section nominale du conducteur:

0.258 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.573 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

51.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

51.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

22 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

48 kg/km

impédance caractéristique:

0.1 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.1 kN

Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu