Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 400M 4 paires Gaine bleue - 1048798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
couleur de gaine - bleu
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
6000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496912225
Réf. Sonepar
00034000722
Réf. Fournisseur
1048798
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
6
couleur de gaine:
bleu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 400 mètres 4 paires Bleu