Corning - Câble Catégorie 6 U/UTP PVC AWG24 Eca 305M 4 paires Vert - 989969

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6 U/UTP PVC AWG24 Eca 305M 4 paires Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - vert

  • taille AWG - 24

  • nombre d'éléments de câblage - 4

Emballage et conditions

  • 305 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496585726

Réf. Sonepar

00034989969

Réf. Fournisseur

989969

Marque

Corning

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6 U/UTP PVC AWG24 CPR Eca 305 mètres 4 paires Vert

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 U/UTP PVC AWG24 CPR Eca 305 mètres 4 paires Vert