Corning - Câble Catégorie 6A F/FTP OUTDOOR PE AWG23 Fca 305M 4 paires Gaine noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - noir
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
27450 unité(s)
EAN
4059496338780
Réf. Sonepar
00034924174
Réf. Fournisseur
1264693
Réf. Commerciale
Corning
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
noir
taille AWG
23
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
classe de séparation selon EN 50174-2
C
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP OUTDOOR PE AWG23 CPR Fca 305 mètres 4 paires Noir