Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652. - 705082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673582465
Réf. Sonepar
00034358246
Réf. Fournisseur
705082
Marque
Corning
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
12
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x12) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0


