Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x12) G50 MMF ClearCurve OM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
catégorie - OM2
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4042673562672
Réf. Sonepar
00034356267
Réf. Fournisseur
580051
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
12
nombre de fibre par conducteur
12
catégorie
OM2
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
10.5 mm
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x12) G50 MMF ClearCurve OM2 CT 3,0