Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x16) E9 SMF-28e+ ITU G652.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 16
nombre de fibre par conducteur - 16
catégorie - OS2
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4042673579649
Réf. Sonepar
00034357964
Réf. Fournisseur
592358
Réf. Commerciale
Corning
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
16
nombre de fibre par conducteur
16
catégorie
OS2
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
9 mm
poids
73 kg/km
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x16) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0