Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G50 MMF ClearCurve OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 4
catégorie - OM2
couleur de gaine - noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4042673562634
Réf. Sonepar
00034356263
Réf. Fournisseur
569026
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
4
catégorie
OM2
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G50 MMF ClearCurve OM2 CT 3,0