Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G50 MMF ClearCurve OM4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 4
nombre de fibre par conducteur - 4
catégorie - OM4
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4042673499022
Réf. Sonepar
00034349902
Réf. Fournisseur
594264
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
4
nombre de fibre par conducteur
4
catégorie
OM4
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G50 MMF ClearCurve OM4 CT 3,0