Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x8) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
catégorie - OS2
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4056418100678
Réf. Sonepar
00034587004
Réf. Fournisseur
587004
Réf. Commerciale
Corning
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
8
nombre de fibre par conducteur
8
catégorie
OS2
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
7 mm
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x8) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0