Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 5e FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK5EF8) - 980474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496494363
Réf. Sonepar
00034288710
Réf. Fournisseur
980474
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...24
Les Atouts de l'article:
Connecteur RJ45 catégorie 5e FTP lot de 8