Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 5e, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires, 5m

Corning - Cordon Catégorie 5e, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires, 5m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 26

  • nombre d'éléments de câblage - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00034000891

Réf. Fournisseur

1085541

Réf. Commerciale

Corning

matériau de la gaine

PVC

catégorie

5E

couleur de gaine

bleu

taille AWG

26

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 5e, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires,5 mètres