Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 15m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 15m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042673481850

Réf. Sonepar

00034348185

Réf. Fournisseur

591112

Réf. Commerciale

Corning

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

15 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 15 mètres