Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 1m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 1m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • douille de protection contre le ployage - enfiché

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4056418327013

Réf. Sonepar

00034832701

Réf. Fournisseur

504057

Réf. Commerciale

Corning

longueur

1 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

construction de câbles

4x2

brochage

1:1

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 1 mètre