Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,S1200-RJ45, 4 paires, 4m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,S1200-RJ45, 4 paires, 4m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 4 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4056418144399

Réf. Sonepar

00034814439

Réf. Fournisseur

761836

Réf. Commerciale

Corning

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

4 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

autre

sans halogène

Oui

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,S1200-RJ45, 4 paires, 4 mètres