Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Jaune, 2xRJ45, 4 paires, 0,5m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Jaune, 2xRJ45, 4 paires, 0,5m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - jaune

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042673501114

Réf. Sonepar

00034592486

Réf. Fournisseur

592486

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

jaune

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Jaune,2xRJ45, 4 paires, 0,5 mètre