Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 20m

Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 20m

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4064394157173

Réf. Sonepar

00034001303

Réf. Fournisseur

1070194

Réf. Commerciale

Corning

catégorie

6A (IEC)

couleur de gaine

turquoise

taille AWG

26

élément de câblage

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 20 mètres